GRE-3/8

GRE Mariposa de escape

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:GRE-3/8
Rubix:798190482000
fabricante:35310
EAN:4052568010119
GRE-3/8 Exhaust air flow control valve
Resumen técnico
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GRE-3/8


Válvula reguladora de caudal de aire de escape GRE-3/8 Con silenciador de metal sinterizado. Función de la válvula=Control de caudal - función silenciador, Conexión neumática, puerto 1=G3/8, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca, Caudal nominal estándar en dirección de control de caudal=2000 l/min.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x29x30 mm
Peso neto60,95 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,11 Sin IVA
/ unidad
27,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días