Referencias
Festo:LRS-1/2-D-7-O-MIDI
Rubix:798198350000
fabricante:194648
EAN:4052568153847

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/2-D-7-O-MIDI
Regulador de presión LRS-1/2-D-7-O-MIDI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cierre integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1207 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,20 € Sin IVA
/ unidad
300,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días