Referencias
Festo:NECU-L3G8-C1-IS
Rubix:799266589000
fabricante:565711
EAN:4052568100087

Resumen técnico
| Material | pa |
|---|---|
| Conexión 1 | spring-loaded terminals (electrical connection: spring-loaded terminal) |
Documentos
Detalles de producto : NECU-L3G8-C1-IS
Regleta de fijación NECU-L3G8-C1-IS Posición de montaje=indiferente, Frecuencia de conexión=100, Rango de tensión de servicio CC=0 - 30 V, Resistencia a las sobretensiones transitorias=4 kV, Intensidad máxima admisible a 40 °C=12 A
Información técnica
Atributos
| Material | pa |
|---|---|
| Conexión 1 | spring-loaded terminals (electrical connection: spring-loaded terminal) |
| Perfil | necu-l3g8-c1 (serie necu — conector enchufable de 8 pines) |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,52 € Sin IVA
/ unidad
33,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días