Referencias
Festo:NPQH-Y-Q8-Q6-P10
Rubix:799264841000
fabricante:578414
EAN:4052568061173

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | tube outside ø 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-Y-Q8-Q6-P10
Conector en Y a presión NPQH-Y-Q8-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52,7 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | tube outside ø 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | outside tube ø 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,95 € Sin IVA
/ unidad
10,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días