Referencias
Festo:QSM-3H-2
Rubix:799266463000
fabricante:133035
EAN:4052568029180
QSM-3H-2 Push-in connector
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1plug-in sleeve ø 3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSM-3H-2


Unión QSM-3H-2 con conexión macho. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto0,72 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1plug-in sleeve ø 3 mm
Perfilmini
Conexión 2for tubing ø 2 mm outer diameter
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,26 Sin IVA
/ unidad
3,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días