Referencias
Festo:QST-G1/4-10-50
Rubix:798202271000
fabricante:132071
EAN:4052568027230

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QST-G1/4-10-50
Racor en T de inserción QST-G1/4-10-50 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40,82 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,49 € Sin IVA
/ unidad
7,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días