KM13-06-08-3

KM13 conexionado múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KM13-06-08-3
Rubix:751607303043
fabricante:KM13-06-08-3
EAN:3618036073997
brand logo

Resumen técnico

Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 1push-in connector ø6 mm (a connector, 3 outlets)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM13-06-08-3


La serie KM de colectores de racores rápidos dispone de 6 modelos diferentes. Opciones de rosca macho y rosca hembra disponibles en determinados modelos. El material del tubo incluye nailon, nailon blando y poliuretano.
KM13, conexionado múltiple - Conexión A Conexión instantánea, Conexión B Conexión instantánea

Cualidades

One-touch fittings manifold
Models: 11, 12, 13, 15, 16
Variety of tube sizes

Información técnica


Atributos
Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 1push-in connector ø6 mm (a connector, 3 outlets)
Perfilsubbase with push-in fittings (supply terminal block)
Conexión 2ø8 mm push-in connector (b connector, 1 inlet)
Temperatura máx.60 °C
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h