IDFA8E-23-K

Secador POR REFRIGERACIÓN serie IDFB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDFA8E-23-K
Rubix:798629557000
fabricante:IDFA8E-23-K
EAN:3618031771485
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)rc 3/4 ''
Tasa de flujo volumétrico1516.7 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDFA8E-23-K


La serie IDF de secadores de aire refrigerado, de acuerdo con la normativa del Protocolo de Montreal, utiliza los refrigerantes R134a y R407C para no dañar la capa de ozono. La serie IDF tolera una temperatura de entrada de 40°C. La eficiencia del sistema se mejora gracias al uso de un intercambiador de calor de alto rendimiento.
IDFA, Secador de aire por refrigeración

Información técnica


Atributos
Peso neto27000 g
Diámetro de rosca (pulgadas)rc 3/4 ''
Tasa de flujo volumétrico1516.7 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialstainless steel (heat exchanger)
Conexiónrc 3/4
1379,81 € Sin IVA
/ unidad
1669,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días