Referencias
SMC:HRS018-WF-20
Rubix:799250632000
fabricante:00705646
EAN:3618036091878

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 5 bar |
Documentos
Detalles de producto : HRS018-WF-20
Las industrias que buscaban un thermo chiller compacto y ligero de alto rendimiento han quedado satisfechas gracias al lanzamiento de la nueva serie de Thermo Chiller HRS. Desarrollado para su uso en una amplia variedad de aplicaciones industriales, esta nueva incorporación a nuestra gama de thermo chiller, que se está desarrollando rápidamente, es ideal cuando el espacio de instalación y el caudal de ventilación son limitados, al tiempo que mantiene un rendimiento frigorífico estable. El HRS está diseñado para funcionar con temperaturas del fluido caloportador que circulan entre 5 – 40 ºC y su control PID garantiza cambios de temperatura suaves y una excelente estabilidad de ±0.1ºC. Disponible con aire o agua refrigerada y 6 capacidades frigoríficas que alcanzan hasta 4.900W(50Hz), la serie HRS es compatible con todas las alimentaciones monofásicas – AC100V, AC100 -115V y AC200-230V. Totalmente conforme con la norma UL y con las normas europeas RoHS, la serie HRS también es respetuosa con el medio ambiente, con un funcionamiento silencioso de 60÷66dB (A) y cero emisión de ozono con el refrigerante R407C/R410A.
HRS, Termorrefrigerador, Modelo compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43000 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2;3/8 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 5 bar |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | stainless steel;copper (heat exchanger brazing);bronze;alumina ceramic;carbon;polypropylene;polyethylene;polyoxymethylene;fluorinated carbon-based synthetic rubber;ethylene propylene diene monomer;polyvinyl chloride;synthetic rubber |
| Conexión | g (mit pt-g-umrüstfitting-set) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5691,11 € Sin IVA
/ unidad
6886,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días