Referencias
INA:KWVE35-B-UG-G3-V1
Rubix:798753699000
fabricante:0595824130240

Documentos
Detalles de producto : KWVE35-B-UG-V1-G3
Información técnica
Atributos
| Anchura | 100 mm |
|---|---|
| Longitud | 112 mm |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,29 € Sin IVA
/ unidad
250,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
