Referencias
INA:KWSE20-H-V2-G3
Rubix:799066874000
fabricante:0007729330340
EAN:4054362939597





Documentos
Detalles de producto : KWSE20-H-V2-G3
Almohadillas de hileras de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Precarga | v2 |
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 70.9 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,94 € Sin IVA
/ unidad
238,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días