Referencias
NSK:NAH-30-BNZ
Rubix:798473700000

Documentos
Detalles de producto : BLOCK NAH30BNZ
La serie estándar de guías lineales de NSK (NH and NS series) logra un aumento significativo de la durabilidad, satisface los requisitos de cada industria con su rendimiento versátil y cumple con las dimensiones estándar internacionales.
Información técnica
Atributos
| Precarga | 45 µm |
|---|---|
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 124.6 mm |
| Altura en carril | 45 mm |
| Material | acero especial de alto contenido de carbono |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,41 € Sin IVA
/ unidad
208,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
