Referencias
INA:RWU55-E-HL-V2-G3
Rubix:798129484000
fabricante:0182936381340

Documentos
Detalles de producto : RWU 55 EHL G3 V2
Carro de rodillos recirculantes
Carro guía de rodillos de rodadura completa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6340 g |
|---|---|
| Precarga | v2 |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 210.7 mm |
| Altura en carril | 80 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,79 € Sin IVA
/ unidad
851,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
