Referencias
INA:KWVE55-B-S-V1-G3
Rubix:798492693000
fabricante:0202244350240
EAN:4054366346490

Detalles de producto : KWVE 55 B S G3 V1
Ball row pads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4492 g |
|---|---|
| Anchura | 173.6 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Altura en carril | 70 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,01 € Sin IVA
/ unidad
644,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
