Referencias
INA:RWU25-E-HL-V3-G1
Rubix:798688667000
fabricante:0649926751420

Documentos
Detalles de producto : RWU25-E-HL-V3-G1
High, narrow, long carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 720 g |
|---|---|
| Anchura | 107 mm |
| Longitud | 48 mm |
| Precisión | g1 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,81 € Sin IVA
/ unidad
409,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
