2608661640 AIZ 20AB BIM PLUNGE CUT METAL 20X20M

RB - 1ER AIZ 20 AB

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608661640
Rubix:798321177000
EAN:3165140492430
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Materialacero con alto contenido en carbono;acero de alta velocidad
Tipohoja de sierra de inmersión
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2608661640 AIZ 20AB BIM PLUNGE CUT METAL 20X20M


La hoja Starlock AIZ 20 AB realiza cortes finos en madera y metal no endurecido. El ancho estrecho de la hoja de corte de 20 mm permite realizar trabajos de precisión. El robusto sistema de enganche de la hoja reduce la oscilación para permitir cortes muy finos gracias a la transmisión directa de la fuerza. Está destinada al corte de recesos en componentes de mobiliario, corte al ras de tubos de cobre y cortes de inmersión en pladur. Esta hoja corte madera y metal no endurecido, plástico blando y paneles laminados en plástico. La combinación BIM (bimetálica) de una hoja de HCS (acero con alto contenido de carbono) y dientes de HSS (acero de alta velocidad) resiste el desgaste y el calor para lograr una larga vida útil en corte de metales no endurecidos y materiales abrasivos. El sistema de enganche Starlock permite quitar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos, sin tener que tocarla. El sistema de enganche permite la máxima transmisión de la fuerza gracias a una conexión tridimensional muy ajustada entre la máquina y el accesorio.
Hoja de sierra de inmersión BIM AIZ 20 AB Wood and Metal 20 x 30 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)168x96x17 mm
Peso con embalaje35 g
Longitud20 mm
Materialacero con alto contenido en carbono;acero de alta velocidad
Tipohoja de sierra de inmersión
Embalajepaquete de 1 pieza
11,68 Sin IVA
/ unidad
14,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días