DISCO P/SIERRA CIRCULAR 165X20X2,2 MM 48Z MADERA ATB
Hojas de sierra circular para máquinas de sierra circular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932471295
Rubix:799051908000
EAN:4058546289232


Resumen técnico
| Longitud | 165 mm |
|---|---|
| Material | carburo de tungsteno con cobalto (dientes de carburo); acero cortado por láser de alta calidad; recubrimiento de ptfe |
| Tipo | hoja de sierra circular |
Documentos
Detalles de producto : DISCO P/SIERRA CIRCULAR 165X20X2,2 MM 48Z MADERA ATB
Recubrimiento de PTFE: corta más frío, no se pega en cortes rápidos. Protege contra la corrosión y la acumulación de resina.
Ranuras antivibración cortadas por láser: baja vibración y mayor precisión. Las ranuras están rellenas de poliuretano y funcionan como amortiguadores al aislar los dientes de las vibraciones.
Acero cortado por láser de alta calidad: precisión garantizada.
Metal duro de alta calidad con adición de cobalto: cortes afilados y limpios.
* Thin Kerf: optimizado para máquinas a batería, anchura de corte extra delgada para máxima autonomía.
* Todas las maderas: blanda / dura, contrachapado, tablero aglomerado laminado, melamina, MDF
** Hoja estándar sin recubrimiento de PTFE y sin ranuras antivibración
Ranuras antivibración cortadas por láser: baja vibración y mayor precisión. Las ranuras están rellenas de poliuretano y funcionan como amortiguadores al aislar los dientes de las vibraciones.
Acero cortado por láser de alta calidad: precisión garantizada.
Metal duro de alta calidad con adición de cobalto: cortes afilados y limpios.
* Thin Kerf: optimizado para máquinas a batería, anchura de corte extra delgada para máxima autonomía.
* Todas las maderas: blanda / dura, contrachapado, tablero aglomerado laminado, melamina, MDF
** Hoja estándar sin recubrimiento de PTFE y sin ranuras antivibración
Información técnica
Atributos
| Longitud | 165 mm |
|---|---|
| Material | carburo de tungsteno con cobalto (dientes de carburo); acero cortado por láser de alta calidad; recubrimiento de ptfe |
| Tipo | hoja de sierra circular |
| Embalaje | 1 unidad |
| Longitud total | 2.2 mm |
| Número de dientes | 48 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,90 € Sin IVA
/ unidad
77,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días