Referencias
Dichtomatik:67189889
Rubix:799072698000
fabricante:67189889


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.2 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : AE40 70,0 82,2 7,2 NB9055
Rascador Sealomatic de NBR con dureza Shore 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 82.2 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días