Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412318
Rubix:090110120038
fabricante:40412318


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 90 110 12 40412318
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días