Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412530
Rubix:025047100038
fabricante:40412530


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 25 47 10 40412530
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días