BAFUD3X7 60 85 10 72NBR 40412331

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412331
Rubix:060085100038
fabricante:40412331
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUD3X7 60 85 10 72NBR 40412331


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días