Referencias
SKF:30X42X6 HMS5 V
Rubix:799233793000
fabricante:514500
EAN:7316572543290

Detalles de producto : 30X42X6 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
