Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411685
Rubix:028050104038
fabricante:B2 U3 28 X 50 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 28 50 10 40411685
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € Sin IVA
/ unidad
52,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días