B2 U6 SL 90 110 13 72NBR 40411994

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411994
Rubix:798388379000
fabricante:40411994
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 U6 SL 90 110 13 72NBR 40411994


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
86,70 € Sin IVA
/ unidad
104,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días