Referencias
SMC:KQ2D06-01AS
Rubix:798265946000
fabricante:KQ2D06-01AS
EAN:3618036069051

Documentos
Detalles de producto : KQ2D06-01AS 00983438
Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tridimensional macho-tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,09 € Sin IVA
/ unidad
8,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días