Referencias
Festo:NPQH-DK-M7-Q6-P10
Rubix:799147193000
fabricante:8114986
EAN:4052568060763

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-DK-M7-Q6-P10
Racor rápido roscado NPQH-DK-M7-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,14 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m7 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,62 € Sin IVA
/ unidad
3,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días