Referencias
Festo:QSL-12H
Rubix:798197327000
fabricante:153060
EAN:4052568011093

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSL-12H
Racor rápido en L QSL-12H con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,8 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,7 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,03 € Sin IVA
/ unidad
8,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días