Referencias
SMC:KQ2ZF04-01AS
Rubix:798266720000
EAN:3618036038262

Documentos
Detalles de producto : KQ2ZF04-01AS 00984577
Racor de conexión rápida (one-touch), material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable macho-hembra doble horizontal
Cualidades
Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
Anillo de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
Anillo de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 4 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días