KQ2L10-G03N

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2L10-G03N
Rubix:799248298000
fabricante:01162765
EAN:3618036056266
brand logo
Resumen técnico
Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L10-G03N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 13/8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,48 Sin IVA
/ unidad
7,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días