3136 08 13 RACOR DE ENTRADA PASATABIQUES HEMBRA BSP CIL. D. 8MM G1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3136 08 13
Rubix:798107748000
fabricante:3136 08 13
EAN:0820099234250
3136 - FEMALE BULKHEAD CONNECTOR BSPP THREAD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm schlauchaußen-ø
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3136 08 13 RACOR DE ENTRADA PASATABIQUES HEMBRA BSP CIL. D. 8MM G1/4


La gama de racores push-in LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y multi-puerto modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Robustas, ligeras y compactas, estas conexiones le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Beneficios:
• Confiabilidad
• 100% verificados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Cumple la norma ISO 14743
• Tecnología probada de larga duración
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Ecológico gracias al flujo total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores de inserción
• Racores de conexión por empuje
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores auto-sellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8\" a 1/2\"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 18
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Estilo del producto: Mamparo de unión
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,029

Información técnica


Atributos
Peso neto29 g
Peso con embalaje303 g
Materialacero inoxidable
Conexión 18 mm schlauchaußen-ø
Conexión 2g 1/4 (bspp) innengewinde
Diámetro de tubo8 mm
60 mm
60 mm
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días