CQL-22

Conector en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CQL-22
Rubix:798012227000
fabricante:177694
EAN:4052568038434
CQL-22 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpom (polioximetileno)
Conexión 1for tube od 22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQL-22


Conector en L de inserción CQL-22 Para caudales elevados. Tamaño nominal=19,2 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto47,5 g
Materialpom (polioximetileno)
Conexión 1for tube od 22 mm
Perfilcodo (perfil en l)
Conexión 2for tube od 22 mm
Temperatura máx.70 °C
13,18 € Sin IVA
/ unidad
15,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días