KQ2V04-G01A

Racores instantáneos serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2V04-G01A
Rubix:798491315000
fabricante:KQ2V04-G01A
SMC COUPLING KQ2V04-G01A

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2V04-G01A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materiallatón
Conexión 11/8
Perfilkq2
Conexión 24 mm
Temperatura máx.60 °C
3,45 € Sin IVA
/ unidad
4,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días