QSM-M5-6-I

Racor a presión QSM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSM-M5-6-I
Rubix:756102029113
fabricante:153317
EAN:4052568033804
QSM-M5-6-I Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón niquelado
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-6-I


Racor a presión QSM-M5-6-I rosca macho con enchufe hexagonal interno. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x9x10 mm
Peso neto4,3 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1m5
Perfilqsm
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,63 Sin IVA
/ unidad
3,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días