QSYL-G1/4-6

Racor en Y de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSYL-G1/4-6
Rubix:798202429000
fabricante:186191
EAN:4052568039950
QSYL-G1/4-6 Push-in Y-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSYL-G1/4-6


Racor en Y de inserción QSYL-G1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de sellado en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x27x53 mm
Peso neto30,92 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,43 Sin IVA
/ unidad
7,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días