Referencias
SMC:KQ2K08-U03A
Rubix:798266858000
fabricante:KQ2K08-U03A

Documentos
Detalles de producto : KQ2K08-U03A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2K, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable 45°
Cualidades
Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | c3604;pbt |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Perfil | kq2k |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días