Referencias
SMC:MS-5N
Rubix:752101400043
fabricante:MS-5N
EAN:3618036367522

Resumen técnico
| Material | c3604bd acero inoxidable 303 (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread (m) |
Documentos
Detalles de producto : MS-5N
Racor especial de acero inoxidable con conexión/desconexión sencillas. Tamaño compacto para áreas estrechas de conexionado. Acepta numerosos modelos de tubos de plástico.
MS5N, Racor miniatura, SUS316 - Unión rígida tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x11x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | c3604bd acero inoxidable 303 (cuerpo) |
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Conexión 2 | external thread (m) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,85 € Sin IVA
/ unidad
3,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días