KQ2L04-01AS-X35 01051037

Codo macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L04-01AS-X35
Rubix:798660535000
fabricante:KQ2L04-01AS-X35
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (vástago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (collet y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-01AS-X35 01051037


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (vástago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (collet y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/8
Conexión 24
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días