Referencias

SMC:KQ2L04-02AS-X35
Rubix:799222436000
fabricante:KQ2L04-02AS-X35
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo); c3604 (espárrago); acero inoxidable 304 (mandril); pom (manguito, botón de liberación); acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía); nbr (sello, junta tórica); acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-02AS-X35


El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la disminución del caudal habitual en los racores de compresión. Su collar de liberación libera tanto el mandril como el manguito para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo

Aplicaciones

Aplicaciones de vacío y de presión positiva

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo); c3604 (espárrago); acero inoxidable 304 (mandril); pom (manguito, botón de liberación); acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía); nbr (sello, junta tórica); acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/4
Conexión 24
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días