CQL-12

Conector en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CQL-12
Rubix:756101786113
fabricante:177691
EAN:4052568038403
CQL-12 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1for tube/pipe od 12 mm (push-in)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQL-12


Codo unión CQL-12 para caudales elevados. Diámetro nominal=8,65 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en toda la gama de temperatura=-0,95 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto16,03 g
Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1for tube/pipe od 12 mm (push-in)
Perfilconector enchufable en l (racor acodado instantáneo, push-in)
Conexión 2for tube/pipe od 12 mm (push-in)
Temperatura máx.70 °C
7,96 € Sin IVA
/ unidad
9,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días