RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 6-1/4G
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, PROLONGADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:853113
Mecaline:853249
Rubix:798941048000
EAN:3660338094101

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 6-1/4G
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Racor codo 90º prolongado rosca macho cilíndrica 1/4 - 6mm
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € Sin IVA
/ unidad
9,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días