QSYTF-G1/8-6

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYTF-G1/8-6
Rubix:798202441000
fabricante:186213
EAN:4052568040178
QSYTF-G1/8-6 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYTF-G1/8-6


Distribuidor múltiple QSYTF-G1/8-6 Orientable 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empuje/tirón

Información técnica


Atributos
Peso neto32,27 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
8,26 € Sin IVA
/ unidad
9,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días