Referencias
Festo:CRQS-1/2-12
Rubix:798062804000
fabricante:162868
EAN:4052568072704

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (housing);fpm (seal);acero inoxidable de alta aleación (releasing ring/tube retaining claw) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-1/2-12
Racor de inserción CRQS-1/2-12, rosca macho con hexágono exterior. Size=Standard, Nominal size=8,1 mm, Type of seal on screw-in stud=revestimiento, Assembly Position=Any, Container size=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (housing);fpm (seal);acero inoxidable de alta aleación (releasing ring/tube retaining claw) |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,85 € Sin IVA
/ unidad
97,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días