Referencias
SMC:KQ2U08-02NP
Rubix:799245581000
fabricante:KQ2U08-02NP

Documentos
Detalles de producto : KQ2U08-02NP
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general.Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16.Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2.Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa.Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C.Con sellante.
Cualidades
Derivación "Y". Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,35 € Sin IVA
/ unidad
12,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días