NPQH-H-G18F-Q6-P10

Conector de mamparo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-H-G18F-Q6-P10
Rubix:799266085000
fabricante:578295
EAN:4052568059989
NPQH-H-G18F-Q6-P10 Bulkhead connector

Resumen técnico

Materiallatón (housing);fpm (seal);latón (releasing ring);acero inoxidable de alta aleación (tube retaining claw)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-H-G18F-Q6-P10


Conector de mamparo NPQH-H-G18F-Q6-P10 Size=Estándar, Nominal size=5 mm, Assembly Position=Cualquiera, Container size=10, Design structure=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto34,7 g
Materiallatón (housing);fpm (seal);latón (releasing ring);acero inoxidable de alta aleación (tube retaining claw)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
6,68 Sin IVA
/ unidad
8,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días