Referencias
SMC:KPR06-08
Rubix:751601288043
fabricante:KPR06-08
EAN:3618036070972

Documentos
Detalles de producto : KPR06-08
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPR, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Unión reducción clavija-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 8 |
| Perfil | clean one-touch blowing system plug-in reducer (kp series) |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo | plug-in reducer |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días