Referencias
Parker:6621 17 21
Rubix:798603230000
fabricante:6621 17 21

Detalles de producto : 6621 17 21 ADAPTADOR MACHO BSP CONICO
Los accesorios Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con un mínimo de herramientas. Todos los accesorios Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los accesorios Transair se ofrecen en una variedad de estilos para un montaje y diseño de distribución sencillos de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo la expansión fácil de un sistema ya instalado. El diseño “full bore” de los accesorios Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, asegura un flujo óptimo a lo largo del sistema de aire comprimido. Todos los accesorios son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales que no favorecen la propagación de la llama. Todos los accesorios cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años a partir de la fecha de instalación. Los accesorios Transair 1/2” (16. 5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los accesorios salen de fábrica pre-torquedados y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del accesorio hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del accesorio. No es necesario apretar más la tuerca del accesorio. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en obra, la profundidad de inserción debe marcarse usando una herramienta de marcado Transair. Los accesorios Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de anillo de retención (snap ring). Con un accesorio de anillo de retención, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del accesorio con una llave spanner, evita que el accesorio se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el anillo de retención pre-taladrados, pero si se requiere corte en obra, los orificios para los anillos de retención deben taladrarse utilizando una plantilla de taladro Transair. Los accesorios Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El accesorio clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y se impide que se deslice por las orejetas en el extremo de la tubería. A continuación, el accesorio se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón en cruz para evitar el desgaste de los tornillos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica pre-orejetadas, pero si se requiere corte en obra, las orejetas deben hacerse utilizando una herramienta y matriz para orejetas Transair.
Cualidades
•Tecnología de conexión rápida
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Diseño de paso completo
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menores costes de instalación
Presurización inmediata
Ligero
Garantía de 10 años
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Diseño de paso completo
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menores costes de instalación
Presurización inmediata
Ligero
Garantía de 10 años
Aplicaciones
Aire comprimido;Vacío;Gases industriales/inertes;Aire comprimido;Vacío;Gases industriales/inertes (p. ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Información técnica
Atributos
| Material | latón tratado |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Conexión 2 | 16.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,20 € Sin IVA
/ unidad
37,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
