Referencias

Festo:NPQH-Y-Q6-Q4-P10
Rubix:799264842000
fabricante:578413
EAN:4052568061166
NPQH-Y-Q6-Q4-P10 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo)
Conexión 1for tubing od 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-Y-Q6-Q4-P10


Unión en Y NPQH-Y-Q6-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,5 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto36,26 g
Materiallatón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo)
Conexión 1for tubing od 6 mm
Perfilforma en y (racor reductor)
Conexión 2for tubing od 4 mm
Temperatura máx.150 °C
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días