Referencias
Festo:KSZ-M8
Rubix:799269857000
fabricante:36124
EAN:4052568010164

Documentos
Detalles de producto : KSZ-M8
Pieza de acoplamiento KSZ-M8 para compensar la compensación central para cilindros con vástagos de pistón no giratorios y sus variantes. Montaje en el lado de la varilla de pistón. Tamaño=M8, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión roscada=Rosca hembra M8, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69,6 g |
|---|---|
| Material | acero galvanizado |
| Conexión 1 | female thread m8 |
| Perfil | m8 |
| Conexión 2 | 20 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,16 € Sin IVA
/ unidad
38,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días