NPQH-T-G18-Q6-P10

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-T-G18-Q6-P10
Rubix:799147182000
fabricante:578393
EAN:4052568060961
NPQH-T-G18-Q6-P10 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-T-G18-Q6-P10


Racor rápido roscado en T NPQH-T-G18-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x24x15 mm
Peso neto26,76 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 Sin IVA
/ unidad
7,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días