Referencias
SMC:KQ2U12-03AS
Rubix:798266378000
fabricante:KQ2U12-03AS
EAN:3618036045864

Documentos
Detalles de producto : KQ2U12-03AS
Y tubo-tubo macho con conexión instantánea y uso general
KQ2U, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y tubo-tubo macho
Cualidades
Suitable for nylon and urethane hoses
Applicable for both vacuum and overpressure applications
Disconnect collar allows easy removal of hose without damaging the hose
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and overpressure applications
Disconnect collar allows easy removal of hose without damaging the hose
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,11 € Sin IVA
/ unidad
14,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días